{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | NP | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 150 m/min | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Hoekradius R | 0,8 mm | |
Soort | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Insteekdiepte tmax | 4 mm | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Voeding f steekdraaien | 0,05 mm/omw. - 0,19 mm/omw. | |
Voeding f insteken | 0,05 mm/omw. - 0,11 mm/omw. | |
Snijdiepte ap min | 0,05 mm | |
Snijdiepte ap max | 3,1 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 5 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | PENTACUT | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | PENTA 17-300NP08LS IC1008 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273959 3/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389678 | |
Nummer fabrikant | 3336639 |