PENTACUT PCH-17 klemhouder 12/17 mm

Artikelnummer: 273950 12/17
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 17 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 4 mm
Koplengte L1 17 mm
Totale lengte L 120 mm
OAH 17,6 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer PCHRS 12-17
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273950 12/17
EAN/GTIN 7291075389562
Nummer fabrikant 3337214

Omschrijving

Toepassing:

Voor vlakke werkzaamheden aan werkstukschouders voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273956273959.

Tip:

Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen