PENTACUT PCH 24-34 klemhouder 16/24 mm

Artikelnummer: 273924 16/24
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Schachtgrootte 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 6,5 mm
Koplengte L1 19,5 mm
Totale lengte L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer PCHR 16-24
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273924 16/24
EAN/GTIN 7291075172027
Nummer fabrikant 2301623

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937273939.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen