{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Aanzetlengte b | 20 mm | |
Schachtbreedte b3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | |
Klemschroef | 279816 8 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273898 20 | |
EAN/GTIN | 4062406351991 | |
Nummer fabrikant | 273898 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basishouder, Schachthoogte h: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schachtbreedte b3 | 36 mm | 43 mm | 43 mm | |||
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Klemschroef | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Spanklemstuk | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Producttype | Basishouder | Basishouder | Basishouder | Basishouder | Basishouder | Basishouder |