Eco-steekzwaard versterkt, rechts, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/3mm

Artikelnummer: 273864 32/3
Korting
246,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 65 mm
Hoogte h1 25 mm
Totale lengte L 109,5 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 3 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273864 32/3
EAN/GTIN 4045197983541
Nummer fabrikant 273864 32/3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van het vrije oppervlak.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319133.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen