{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Insteekdiepte tmax | 14 mm | |
Functiebreedte L4 | 21,5 mm | |
Koplengte L1 | 33,5 mm | |
Schachtbreedte b | 20 mm | |
Totale lengte L | 92,5 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273861 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197582003 | |
Nummer fabrikant | 273861 20/2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |