{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Inzetsoort | links | |
Koplengte L1 | 38 mm | |
Totale lengte L | 163 mm | |
L2 | 27,5 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273801 25 | |
EAN/GTIN | 4045197499950 | |
Nummer fabrikant | 273801 25 |