{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Steekbreedte w | 1,5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
tmax Binnenbewerking | 4,5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 16 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7,5 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 30 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Bout | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273790 16/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720986 | |
Nummer fabrikant | 273790 16/1,5 |