Afsteekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/3mm

Artikelnummer: 273781 32/3
Korting
110,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 110 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273781 32/3
EAN/GTIN 4062406777036
Nummer fabrikant 273781 32/3

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656273749.

T.b.v.:

Houder nr. 273984273994 of 319132319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.