{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 110 mm | |
Hoogte h1 | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273780 32/6 | |
Nummer fabrikant | 273780 32/6 |