{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
maximale ⌀ | 65 mm | |
Insteekdiepte tmax | 32,5 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 51 mm | |
Schachtbreedte b | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273761 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719959 | |
Nummer fabrikant | 273761 25/4 |