Steekdraaiplaat volradius, PKD, Steekbreedte w: 6mm

Artikelnummer: 273749 6
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 6 mm
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273749 6
EAN/GTIN 4045197560667
Nummer fabrikant 273749 6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
650
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafiet, GFK, CFK
N
400
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met gelaserde spaanbreker voor optimale spaanvorming.