Steekdraaiplaat volradius, CU7025, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 273736 3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Soort CU7025
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273736 3
EAN/GTIN 4045197579256
Nummer fabrikant 273736 3

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
140
Continu
 
droog