{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 5 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Snijdiepte ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273735 5 | |
EAN/GTIN | 4045197486714 | |
Nummer fabrikant | 273735 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |