TANGGRIP TAG N-MF snij-inzetdelen, IC1030, Steekbreedte w / hoekradius R: 2/0,2mm

Artikelnummer: 273634 2/0,2
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker MF
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC1030
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie TANGGRIP-PL
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer TAG N2MF IC1030
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273634 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325775
Nummer fabrikant 3340539

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanbreker met spaanbrekerhoek. Universeel voor ISO-P en ISO-M. Voor gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273610273614.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.