JETCROWN spanschacht 25 mm

Artikelnummer: 273606 25
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie JETCROWN
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Fabrikantnummer TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273606 25
EAN/GTIN 7291075466195
Nummer fabrikant 3387746

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken met doelgerichte koeling via JETCROWN snelklemkroon.

Tip:

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte JETCROWN snelklemkroon nr. 279950. Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht uitsluitend mogelijk via slangaansluiting G 1/8 inch.