{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HSS | |
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 100 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 50 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273560 32/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197587558 | |
Nummer fabrikant | 273560 32/3,1 |