{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Systeemsleutel | ja | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 60 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273552 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406373689 | |
Nummer fabrikant | 273552 32/2,2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |