{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 60 mm | |
Breedte b2 | 1,6 mm | |
Hoogte h1 | 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 25 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273551 32/2,2 | |
Nummer fabrikant | 273551 32/2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Afsteekzwaard Staal 32/2,2 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 60 | 50 | 100 |
Totale lengte L | 150 | 150 | 150 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 32 | 32 | 32 |
Inzetsoort | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard | Steekzwaard |