Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afsteekzwaard Staal 26/4,1 mm

Artikelnummer: 273551 26/4,1
  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 80 mm
Breedte b2 3,2 mm
Hoogte h1 21,4 mm
Totale lengte L 110 mm
Maximale steekdiepte tmax 40 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273551 26/4,1
Nummer fabrikant 273551 26/4,1

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel nr. 279850 1 voor het wisselen van de platen.