{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 8 mm | |
Hoofdtoepassing | M | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB9140 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,19 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273505 8 | |
EAN/GTIN | 4067263125259 | |
Nummer fabrikant | 273505 8 |