Afsteekplaat rechts 4,1 mm

Artikelnummer: 273160 4,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 4,1 mm
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities continu
    Hoekradius 0,2 mm
    Soort HB7135
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Wisselplaatprofiel rechts
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273160 4,1
    EAN/GTIN 4045197143297
    Nummer fabrikant 273160 4,1

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    200
    RVS < 900 N/mm²
    M
    130
    RVS > 900 N/mm²
    M
    110
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen