Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 8,0mm

Artikelnummer: 273100 8,0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 8 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Soort HB7035
Coating TiCN
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,19 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273100 8,0
Nummer fabrikant 273100 8,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.