{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 mm | |
Breedte b2 | 2,4 mm | |
Hoogte h1 | 15,4 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 | |
Nummer fabrikant | 273000 19/3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Afsteekzwaard staal 19/3,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
60,00 €
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 40 | 40 |
Totale lengte L | 86 | 86 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 | 19 |
Inzetsoort | neutraal | neutraal |
Producttype | Steekzwaard | Steekzwaard |