Momentschroefklem , spanbreedte max. 1500 mm

Artikelnummer: 272A.1500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272A.1500
EAN/GTIN 3148511630150
Nummer fabrikant 272A.1500
L-nummer L60130 5200

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer nauwkeurige aanspanning door klemming zonder verdraaiing
  • Rail gehard, oppervlakken gegroefd voor veilige aanspanning, kantelbare kogeldrukplaat
  • gelakt, rail gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Spanwijdte [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 5.000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.