{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ DS | 20 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 5 | |
Hellingshoek | 1,5 graden | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272142 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197431110 | |
Nummer fabrikant | 272142 40/16 |