Momentschroefklem met brede uitsteek , Klembreedte max. 1000 mm

Artikelnummer: 272.1000L
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272.1000L
EAN/GTIN 3148511628805
Nummer fabrikant 272.1000L
L-nummer L60130 1173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met het extra voordeel van een diepe klemarm en een schuif voor het opspannen van brede werkstukken
  • Kanteling: 150 mm

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 1140
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Spanwijdte [mm]: 1000
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 5.100