{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 8 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 8 mm | |
Koplengte L1 | 17,5 mm | |
Totale lengte L | 136,4 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 4 | |
Hellingshoek | 1,5 graden | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271996 8/11 | |
EAN/GTIN | 4045197954749 | |
Nummer fabrikant | 271996 8/11 |