Ergo platform zonder klep voor steiger lengte 1,8 m

Artikelnummer: 27105
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Arbeitsplattform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27105
EAN/GTIN 4031405271050
Nummer fabrikant 027105
L-nummer L90110 1328

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steigerplatform van GVK
  • Lager gewicht dan standaard platform (houtzeefdruk)
  • Eenvoudige montage met behulp van ronde buisbalken
  • Let op: Producten met GVK-aandeel zijn uitgesloten van omruiling vanwege de gevoeligheid, de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Breedte: 600 mm
  • Hoogte: 100 mm
  • Lengte: 1895 mm
  • Materiaal: GFK
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap worden gemonteerd
  • Breedte platform: 600 mm
  • Lengte platform: 1681 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen