{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7010 | |
Groeven volgens norm | DIN 472 | |
Spiebaanbreedte m (H13) | 1,1 mm | |
Dikte | 2,42 mm | |
Plaatafmeting L | 9,3 mm | |
Snijkantbreedte w | 1,19 mm | |
tmax | 1 mm | |
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte | 1 mm | |
Wisselplaatindeling | rechts | |
Snijmateriaal | HM | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 271010 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197142474 | |
Nummer fabrikant | 271010 1,1 |