{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1,25 mm | |
Soort | HB7020 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Dikte | 1,85 mm | |
Plaatafmeting L | 6 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnen-/buitentoepassing | binnen | |
Wisselplaatprofiel | Volprofiel | |
Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
Artikelnummer | 270749 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197463067 | |
Nummer fabrikant | 270749 1,25 |