{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Oplopend met | 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 1,137 mm | |
S | 0,9 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270665 8/M12 | |
EAN/GTIN | 2050002079298 |