KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) D = 6 mm 12 mm

Artikelnummer: 270533 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AZJ5
Inwendige koeling ja
L1 70 mm
Wartelmoer 279715 2
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270533 12
EAN/GTIN 2050002065062
Nummer fabrikant A06.0012.ME ST T

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Het ME-spansysteem maakt door volledige omsluiting optimale nauwkeurigheid en stabiliteit mogelijk.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen