simturn AX klemhouder ME-spansysteem D = 4 mm 16 mm

Artikelnummer: 270529 16
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dg6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AY7B
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Wartelmoer 279715 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270529 16
EAN/GTIN 2050002064997
Nummer fabrikant A04.0016.ME ST T

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Het ME-spansysteem maakt door volledige omsluiting optimale nauwkeurigheid en stabiliteit mogelijk.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.