{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Afkoppellengte L1 | 16 mm | |
Schacht-⌀ d | 4 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,45 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 0,15 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/omw. | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,015 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270514 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197802187 | |
Nummer fabrikant | 270514 3,2 |