simturn AX Center Line klemhouder rechts ⌀D = 4 mm 10 mm

Artikelnummer: 270500 10
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dg6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AWBQ
    Inwendige koeling ja
    L1 65 mm
    Spanschroef 279710 1
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270500 10
    EAN/GTIN 2050002064461
    Nummer fabrikant A04.0010.NCR

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Excentrische opname van de snij-inzetdelen.

    Voordeel:

    Altijd nauwkeurige punthoogte dankzij excentrische opname.

    Toepassing:

    Met name bij zeer kleine uitdraaidiameters.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen