{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 8,1 mm | |
Soort | IC908 | |
maximale snijdiepte tmax | 1,2 mm | |
Hoekradius R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Voeding f draaien | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Voeding f insteken | 0,01 mm/omw. - 0,03 mm/omw. | |
Serie | MINCUT | |
Snijdiepte ap min | 0,03 | |
Snijdiepte ap max | 0,5 | |
Fabrikantnummer | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270425 1,5/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294569 | |
Nummer fabrikant | 6404027 |