{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Steekbreedte w | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 10 mm | |
Schacht-⌀ d | 5 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 2,5 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 1 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270320 5,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466860 | |
Nummer fabrikant | 270320 5,2/1 |