{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Oplopend met | 2 mm | |
Soort | HB720 | |
Draadsoort | M/MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Norm | DIN 13 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 8 mm | |
Plaatdikte T | 4,2 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 6,47 mm | |
Minimale aanzet hmin | 1,15 mm | |
Schroefpunt-kop-afstand Y | 1,1 mm | |
Spoedhoek | 2,5 graden | |
Aantal doorgangen | 7 - 12 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270140 2 | |
EAN/GTIN | 4045197560568 | |
Nummer fabrikant | 270140 2 |