Miniwisselplaat voor kopiëren binnen rechts 11 mm

Artikelnummer: 270040 11

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Minimale ⌀ Dmin 11 mm
Soort HB720
Plaatafmeting ⌀ d 8 mm
Plaatdikte T 4,1 mm
Punt-midden-afstand L3 6,7 mm
maximale snijdiepte tmax 2,3 mm
Radius R 0,2 mm
Slijphoek α 43 graden
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
Maximale snijdiepte ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270040 11
EAN/GTIN 4045197560155
Nummer fabrikant 270040 11

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal