{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Minimale ⌀ Dmin | 11 mm | |
Soort | HB720 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 8 mm | |
Plaatdikte T | 4 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 6,7 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 2,3 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Slijphoek α | 70 graden | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw. | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Coating | TiCN | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270021 11 | |
EAN/GTIN | 4062406564896 | |
Nummer fabrikant | 270021 11 |