Miniboorstang HM 50/6 mm

Artikelnummer: 270006 50/6
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 06 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Spanhoogte L2 11,5 mm
Koplengte L1 50 mm
Totale lengte L 115 mm
Wisselplaatschroef 279815 10
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270006 50/6
EAN/GTIN 4045197560032
Nummer fabrikant 270006 50/6

Omschrijving

Uitvoering:

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.
  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Tip:

Alleen voor uitdraaien en afschuinen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen