Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

WOHX 05T302 links P25M

Artikelnummer: 268912 P25M

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 05T302 L
Hoekradius 0,2 mm
Soort P25M
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanhoek 6 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268912 P25M
Nummer fabrikant W01 24060.0203

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal