WOHX 02T001 links BK6440

Artikelnummer: 268911 BK6440

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOHX 02T001 L
Hoekradius 0,1 mm
Soort BK6440
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanhoek 12 graden
Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 240 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 80 m/min - 160 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268911 BK6440
EAN/GTIN 4047109226364
Nummer fabrikant W00 04120.016440

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken