Boorstang staal 8/S4 mm

Artikelnummer: 268718 8/S4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A08X SCLDR/LS4
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 9,05 mm
Middenverplaatsing L3 4,7 mm
Spanhoogte L2 7,49 mm
Totale lengte L 76 mm
Afkoppellengte L1 24 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268718 8/S4
EAN/GTIN 4045197923783
Nummer fabrikant 268718 8/S4