Boorstang HSS 50/S4 mm

Artikelnummer: 268706 50/S4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 6 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH06X SCLDR/LS4
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 6,92 mm
Middenverplaatsing L3 3,5 mm
Spanhoogte L2 5,54 mm
Totale lengte L 75 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268706 50/S4
EAN/GTIN 4045197591968
Nummer fabrikant 268706 50/S4