Draai-wisselplaat TDAT 070101, Soort: HB7410

Artikelnummer: 268620 HB7410
Korting
17,04 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,94 17,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,45 14,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
437 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TDAT 070101
Hoekradius 0,1 mm
Soort HB7410
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing Ti
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 90 m/min
Coating TiN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268620 HB7410
EAN/GTIN 4062406057756
Nummer fabrikant 268620 HB7410

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal