WCHX 10T308, Type: SM

Artikelnummer: 268494 SM
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 10T308
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7120
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Type SM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 220 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 110 m/min - 140 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 20 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268494 SM
EAN/GTIN 4045197470966
Nummer fabrikant 268494 SM

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
110
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 20.