‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D, links, ⌀ DC: 11mm

Artikelnummer: 268464 11
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,27 mm
Nuttige lengte L1 16,5 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 0602..
Wisselplaatschroevenset 269028 32
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268464 11
EAN/GTIN 4045197975218
Nummer fabrikant 268464 11

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).