ZCMX 060204 HBZ030

Artikelnummer: 268423 HBZ030

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ZCMX 060204
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HBZ030
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities continu
    Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
    Voeding f draaien 0,1 mm - 0,3 mm
    Voeding f boren 0,03 mm - 0,12 mm
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 200 m/min
    geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 12 mm
    Coating CVD
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268423 HBZ030
    EAN/GTIN 4062406273804
    Nummer fabrikant 268423 HBZ030

    Toepassingstabel

    Continu
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Harder substraat voor een hogere standtijd met dunne CVD-coating. Speciaal voor vlak- en langsdraaitoepassingen.